SICK - SIK1054396 RFU630-13100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite digitali - 2
Numero di ingressi digitali - 2
Connessione per antenna esterna - sì
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8013768034349
Codice prodotto
SIK1054396
Cod. produttore
1054396
Produttore
SIK
Numero di uscite digitali:
2
Numero di ingressi digitali:
2
Connessione per antenna esterna:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Larghezza:
239 mm
Altezza:
64 mm
Profondità:
239 mm
Grado di protezione (IP):
IP67


