SICK - SIK1053375 DFS60B-S4EM00360
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Max. numero di impulsi - 360
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449077124562
Codice prodotto
SIK1053375
Cod. produttore
1053375
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
360
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
360...360
Materiale (del corpo):
Alluminio


