SICK - SIK1053341 A3M60A-S4PB014X17


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Programmabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074880348
Codice prodotto
SIK1053341
Cod. produttore
1053341
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Programmabile:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
A3M60A-S4PB014X17. Interfaccia elettrica PROFIBUS DP. Protocollo dati PROFIBUS DP V0, PROFIBUS DP V1 + V2. Velocità di trasmissione dati (baudrate) 12 MBaud. Tipo di connessione 3 x M12, 5 poli, assiale. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa. Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm. Lunghezza albero 19 mm