SICK - SIK1053328 A3M60B-BFPB013X13


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Grado di protezione (IP) - IP65
Programmabile - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449072902875
Codice prodotto
SIK1053328
Cod. produttore
1053328
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
A3M60B-BFPB013X13. Modello meccanico Albero cavo cieco. Diametro dell'albero 1/2". Peso 0,28 kg. Materiale, albero Acciaio inox