pagina iniziale

SICK - SIK1053074 OLM100-1201

SICK
copiacopia
SICK - SIK1053074 OLM100-1201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione - DC

  • Temperatura ambiente - -30...-30 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077747068

Codice prodotto

SIK1053074

Cod. produttore

1053074

Produttore

SIK

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Materiale (del corpo):

Altri