pagina iniziale

SICK - SIK1052690 DL100-22AA2101

SICK
copiacopia
SICK - SIK1052690 DL100-22AA2101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 18...18 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071360591

Codice prodotto

SIK1052690

Cod. produttore

1052690

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

18...18 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C