SICK - SIK1051884 S32B-2011EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075600631
Codice prodotto
SIK1051884
Cod. produttore
1051884
Produttore
SIK
S32B-2011EA. LASERSCANNER DI SICUREZZA. Utilizzo Utilizzabile soltanto in interconnessione di sistema EFI, per es. con un dispositivo di controllo di sicurezza Flexi Soft o con un altro scanner laser di sicurezza S300 o S3000. Dimensione del campo protetto 2 m. Dimensione del campo di allerta 8 m (con una riflessione del 15 %). Campo di misura delle distanze 30 m. Tipo di set di campo Set di campo triplo. Numero di set di campi 16. Numero di campi 48. Numero di casi di monitoraggio 32. Angolo di scansione 270° Risoluzione (configurabile) 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm. Risoluzione angolare 0,5°. Tempo di risposta 80 ms. Supplemento di campo protetto 100 mm. Numero di valutazioni multiple 2 ... 16, configurabile. Ritardo del ripristino automatico 2 s ... 60 s, configurabile. Tipo di connessione Cavo, 250 mm, con connettore maschio M12, 7 poli


