SICK - SIK1051818 WTB11-2N2461

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 30 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449076125096
Codice prodotto
SIK1051818
Cod. produttore
1051818
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
30 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 2
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
15.6 mm
Altezza del sensore:
48.5 mm
Lunghezza del sensore:
42 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Materiale del corpo:
Plastica
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Tempo di reazione:
2.5 ms
Frequenza di commutazione:
200 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm
Punto luce:
6 mm²
Grado di protezione (IP):
IP66


