SICK - SIK1051517 DFS60B-BHCC05000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 5000
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 15...15 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449073733164
Codice prodotto
SIK1051517
Cod. produttore
1051517
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
5000
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
15...15 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
5000...5000
Materiale (del corpo):
Alluminio


