pagina iniziale

SICK - SIK1051516 DFS60E-BHEA00360

SICK
copiacopia
SICK - SIK1051516 DFS60E-BHEA00360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 360

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 15...15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075472221

Codice prodotto

SIK1051516

Cod. produttore

1051516

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

360

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

15...15 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

360...360

Materiale (del corpo):

Alluminio

DFS60B-BHEA00360. ENCODER INCREMENTALE. Impulsi per rotazione 360. Angolo di misura 90° elettrico/numero impulsi Scostamento passo di misurazione per numeri di impulsi non binari ± 0,2°. Limiti di errore ± 0,3°.Tempo di inizializzazione 40 ms. Interfaccia elettrica 10 V ... 32 V, HTL/Push pull. Tipo di connessione Connettore maschio, M23,12 poli, radiale. Consumo energetico = 0,5 W (senza carico). Corrente di carico = 30 mA. Frequenza di aggiornamento dell’uscita = 300 kHz