SICK - SIK1050740 MPS-160TSTU0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di collegamento elettrico - Cavo 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Min. corrente di uscita - 4 mA 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449071769486
Codice prodotto
SIK1050740
Cod. produttore
1050740
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Min. corrente di uscita:
4 mA
MPS-160TSTU0. SENSORI DI POSIZIONAMENTO. Forma cilindrica Cava a T. Campo di misura 160 mm. Lunghezza 173 mm Funzione di uscita Analogico. Dotazione elettrica DC 4 fili. Uscita analogica (tensione) 0 V ... 10 V. Uscita analogica (corrente) 4 mA ... 20 mA. Tipo di connessione Cavo, 2 m