SICK - SIK1050713 GTE6-N1211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. distanza di commutazione - 250 mm
Corrente d'uscita max. - 100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico - Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 3
Confezione
1 PZ
EAN
7449076124990
Codice prodotto
SIK1050713
Cod. produttore
1050713
Produttore
SIK
Max. distanza di commutazione:
250 mm
Corrente d'uscita max.:
100 mA
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Forma della scatola:
Blocco
Larghezza del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
21 mm
Lunghezza del sensore:
31.5 mm
Funzione di contatto:
Con commutazione alla luce/al buio
Materiale del corpo:
Plastica
Tempo di reazione:
1.25 ms
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
650 nm
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Materiale di rivestimento del cavo:
PVC
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura ambiente:
-25...-25 °C


