SICK - SIK1050685 MPS-160TSTP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Min. corrente di uscita - 4 mA
Confezione
1 PZ
EAN
7449079113465
Codice prodotto
SIK1050685
Cod. produttore
1050685
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Min. corrente di uscita:
4 mA
MPS-160TSTP0. SENSORI DI POSIZIONAMENTO. Forma cilindrica Cava a T. Campo di misura 160 mm. Lunghezza 173 mm Funzione di uscita Analogico. Dotazione elettrica DC 4 fili. Uscita analogica (tensione) 0 V ... 10 V. Uscita analogica (corrente) 4 mA ... 20 mA. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 4 poli, 0,3 m