SICK - SIK1048048 MZT8-28VPS-KP0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1
Tipo di custodia - Profilo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
7449077989727
Codice prodotto
SIK1048048
Cod. produttore
1048048
Produttore
SIK
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Tipo di custodia:
Profilo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di azionamento / funzionamento:
Magnete
Lunghezza del sensore:
24 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
10...30 V
Larghezza del sensore:
5 mm
Altezza del sensore:
5.6 mm
Rivestimento della custodia:
Non rivestito
Temperatura ambiente:
-30...80 °C
Tipo di tensione:
DC
Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:
no
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no