pagina iniziale

SICK - SIK1047984 WSU26/3-103A00

SICK
copiacopia
SICK - SIK1047984 WSU26/3-103A00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - Contatto relè

  • Tipo di tensione - DC

  • Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione - 20 m

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di custodia - A forma di parallelepipedo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071516912

Codice prodotto

SIK1047984

Cod. produttore

1047984

Produttore

SIK

Tipo di uscita di commutazione:

Contatto relè

Tipo di tensione:

DC

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

20 m

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di custodia:

A forma di parallelepipedo

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Larghezza:

50 mm

Altezza:

156 mm

Lunghezza:

116 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 1

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Barriere di sicurezza monoraggio • Impiegabile come protezione di accessi di impianti e macchine • Struttura robusta per applicazioni industriali • Dispositivi per l'impiego in aree di refrigerazione