pagina iniziale

SICK - SIK1047581 DT50-P1114

SICK
copiacopia
SICK - SIK1047581 DT50-P1114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3

  • Tensione di alimentazione - 15...15 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071021461

Codice prodotto

SIK1047581

Cod. produttore

1047581

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Tensione di alimentazione:

15...15 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Risoluzione geometrica:

1 mm

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

Materiale (del corpo):

Zinco

DT50-P1114. SENSORI DI DISTANZA MID RANGE. Campo di misura 200 mm ... 10.000 mm, Riflessione 90%, 200 mm ... 6.500 mm, Riflessione18%, 200 mm ... 4.000 mm, Riflessione 6%. Risoluzione 1 mm. Riproducibilità 5 mm / 2,5 mm. Accuratezza ± 10 mm Tempo di risposta 20 ms / 30 ms. Tempo di uscita ≥ 4 ms . Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1). Tipo Misurazione punto luminoso (distanza) 15 mm x 15 mm (10 m).