SICK - SIK1047424 IME08-02BPSZW5K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distanza di commutazione - 2 mm 
- Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO 
- Tipo di uscita di commutazione - PNP 
- Tipo di tensione - DC 
- Diametro del sensore - 8 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449076124891
Codice prodotto
SIK1047424
Cod. produttore
1047424
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
43 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
4000 Hz


