SICK - SIK1047402 DS50-P1112
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione - 10...10 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449072995532
Codice prodotto
SIK1047402
Cod. produttore
1047402
Produttore
SIK
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Risoluzione geometrica:
1 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Materiale (del corpo):
Zinco


