SICK - SIK1044369 DT50-P1113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA
Principio di scansione / acquisizione - Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Campo di misura (distanza) - 200...10000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070163278
Codice prodotto
SIK1044369
Cod. produttore
1044369
Produttore
SIK
Tipo di uscita analogica:
4mA ... 20mA
Principio di scansione / acquisizione:
Sistema a riflessione
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore assiale
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Campo di misura (distanza):
200...10000 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Larghezza del sensore:
36.1 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza del sensore:
72.7 mm
Lunghezza del sensore:
57.7 mm
Procedura di impostazione:
Parametrizzazione
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Risoluzione geometrica:
1 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Tipo di luce:
Diodo laser, luce rossa
Corrente max. di uscita:
100 mA
Frequenza di commutazione:
50 Hz
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
-30...-30 °C
Materiale (del corpo):
Zinco