SICK - SIK1044349 MZT8-03VPS-KW0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di uscita di commutazione - PNP 
- Tipo di collegamento elettrico - Cavo 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075253974
Codice prodotto
SIK1044349
Cod. produttore
1044349
Produttore
SIK
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67


