pagina iniziale

SICK - SIK1044127 IME18-12NPPZC0S

SICK
copiacopia
SICK - SIK1044127 IME18-12NPPZC0S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 12 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076124662

Codice prodotto

SIK1044127

Cod. produttore

1044127

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

12 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

69 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

IME18-12NPPZC0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 12 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 9,72 mm Montaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli Uscita di commutazione PNP. Funzione di uscita Complementare. Lunghezza 69 mm. Lunghezza utile della filettatura 42 mm Massima coppia di serraggio ≤ 40 Nm