SICK - SIK1043511 ISD400-1121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072175736
Codice prodotto
SIK1043511
Cod. produttore
1043511
Produttore
SIK
ISD400-1121. TRASMISSIONE OTTICA DI DATI. Range di misura 0,2 m ... 180 m. Sorgente luminosa LED, infrarosso (880 nm) Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 1,75 m (a 100 m). Angolo di apertura Ca. ± 0,5°. Tipo di connessione Innesto a baionetta, M12, 4 poli. Peso Circa 900 g. Per l’installazione di un tratto di trasferimento di dati sono necessari 2 dispositivi. Entrambii dispositivi sono identici e devono essere ordinati separatamente. Le frequenze F1 e F2 sono impostabili. Tasso di trasferimento dati 3 Mbit/s. Uscita di commutazione HIGH: Uv – 3 V, LOW: < 2 V. Ingresso di commutazione Uv: emettitore disattivato. Ritardo del segnale ≤ 1 μs, + 2 Tbit


