SICK - SIK1043225 C40E-0302FY010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Larghezza del sensore - 48 mm
Altezza del sensore - 40 mm
Lunghezza del sensore - 427 mm
Tempo di reazione - 10 ms
Confezione
1 PZ
EAN
7449071145174
Codice prodotto
SIK1043225
Cod. produttore
1043225
Produttore
SIK
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Larghezza del sensore:
48 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Lunghezza del sensore:
427 mm
Tempo di reazione:
10 ms
Risoluzione ridotta:
sì
Altezza campo di protezione:
40 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
sì
Con blocco del riavvio:
sì