pagina iniziale

SICK - SIK1043224 C40S-0302FY010

SICK
copiacopia
SICK - SIK1043224 C40S-0302FY010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Larghezza del sensore - 48 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Lunghezza del sensore - 427 mm

  • Risoluzione ridotta -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071145167

Codice prodotto

SIK1043224

Cod. produttore

1043224

Produttore

SIK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Larghezza del sensore:

48 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

427 mm

Risoluzione ridotta:

Altezza campo di protezione:

40 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Con blocco del riavvio:

C40S-0302FY010. C4000 Fusion. CORTINE DI SICUREZZA. Risoluzione 20 mm. Altezza del campo protetto 300 mm. Consumo di corrente ≤ 1 A. Peso 820 g