SICK - SIK1042238 MZ2Q-CSSPSKP0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distanza di commutazione - 0 mm 
- Tipo di uscita di commutazione - PNP 
- Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449078043350
Codice prodotto
SIK1042238
Cod. produttore
1042238
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
0 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67


