pagina iniziale

SICK - SIK1041411 WTB12-3P2431

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041411 WTB12-3P2431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V

  • Corrente max. di uscita - 100 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Distanza di rilevazione - 20...350 mm

  • Max. Campo di rilevamento - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071442686

Codice prodotto

SIK1041411

Cod. produttore

1041411

Produttore

SIK

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Corrente max. di uscita:

100 mA

Grado di protezione (IP):

IP66

Distanza di rilevazione:

20...350 mm

Max. Campo di rilevamento:

20 mm

Procedura di impostazione:

Regolazione manuale

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Larghezza del sensore:

15.6 mm

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Materiale (del corpo):

Metallo

Frequenza di commutazione:

1500 Hz

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza del sensore:

42 mm

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Tempo di reazione:

0.33 ms

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Altezza del sensore:

48.5 mm

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in presenza/assenza di luce

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Temperatura ambiente:

-40...-40 °C

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Area del punto luminoso:

6 mm²

Sensore fotoelettrico a tasteggio con soppressione dello sfondo, marca SICK, modello SIK1041411 - WTB12-3P2431