VEMER - HMD-230 CONTAORE MODULARE 230V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tipologia - analogico
settore di conteggio - 99999.99 h
tensione d’ingresso - 207÷253 V
tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8007951117322
Codice prodotto
VJVP749600
Cod. produttore
VP749600
Produttore
VEMVP749600
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipologia:
analogico
settore di conteggio:
99999.99 h
tensione d’ingresso:
207÷253 V
tipo di tensione di alimentazione:
AC
gamma di frequenza della tensione d’ingresso:
50 Hz
funzione reset:
senza
Larghezza:
35 mm
indicatore di corsa:
No
tipo di propulsione:
con sincronizzazione di rete
numero di caratteri:
7
scostamento giornaliero orologio:
1 s
Altezza:
85 mm
Numero moduli DIN:
2
profondità di incasso:
55 mm
larghezza piastra frontale:
35 mm
altezza piastra frontale:
45 mm
grado di protezione (IP):
IP40
tipo di protezione (NEMA):
1