pagina iniziale

SICK - SIK1041381 WTE11-2P2432

SICK
copiacopia
SICK - SIK1041381 WTE11-2P2432

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. distanza di commutazione - 600 mm

  • Corrente d'uscita max. - 100 mA

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Esecuzione dell'uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione della risorsa - Classe di protezione 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071442693

Codice prodotto

SIK1041381

Cod. produttore

1041381

Produttore

SIK

Max. distanza di commutazione:

600 mm

Corrente d'uscita max.:

100 mA

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione della risorsa:

Classe di protezione 2

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

15.6 mm

Altezza del sensore:

42 mm

Lunghezza del sensore:

48.5 mm

Funzione di contatto:

Con commutazione alla luce/al buio

Materiale del corpo:

Plastica

Tempo di reazione:

2.5 ms

Frequenza di commutazione:

200 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

633 nm

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura ambiente:

-30...-30 °C

WTE11-2P2432. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico Dimensioni (L x H x P) 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Impostazione Pulsante teach-in semplice