SICK - SIK1041113 LMS100-10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di protezione del laser - Classe 1
Classe di protezione componenti - Classe di protezione 3
Larghezza del sensore - 102 mm
Altezza del sensore - 152 mm
Lunghezza del sensore - 105 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072520710
Codice prodotto
SIK1041113
Cod. produttore
1041113
Produttore
SIK
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
102 mm
Altezza del sensore:
152 mm
Lunghezza del sensore:
105 mm
Temperatura ambiente:
0...0 °C
Tempo di reazione:
20 ms
Lunghezza d'onda del sensore:
905 nm