SICK - SIK1040985 IME18-12NPOZC0K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distanza di commutazione - 12 mm 
- Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12 
- Tipo di uscita di commutazione - PNP 
- Tipo di tensione - DC 
- Diametro del sensore - 18 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075697228
Codice prodotto
SIK1040985
Cod. produttore
1040985
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
12 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
1000 Hz


