SICK - SIK1040983 IME18-12NPSZW2K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 12 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075697204
Codice prodotto
SIK1040983
Cod. produttore
1040983
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
12 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
48 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
1000 Hz


