pagina iniziale

SICK - SIK1040973 IME18-08BNSZC0K

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040973 IME18-08BNSZC0K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075696528

Codice prodotto

SIK1040973

Cod. produttore

1040973

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

IME18-08BNSZC0K. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M18. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 8 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 6,48 mm. Montaggio in metallo A livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Lunghezza 50 mm. Lunghezza utile della filettatura 33 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 40 Nm