SICK - SIK1040971 IME18-08BPOZW2K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 18 mm
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449075696498
Codice prodotto
SIK1040971
Cod. produttore
1040971
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
48 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
1000 Hz