SICK - SIK1040948 IME18-05BNOZW2S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di tensione - DC
Diametro del sensore - 18 mm
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
7449070948561
Codice prodotto
SIK1040948
Cod. produttore
1040948
Produttore
SIK
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
67 mm
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Frequenza di commutazione:
1000 Hz