pagina iniziale

SICK - SIK1040880 IME08-02BNSZW2S

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040880 IME08-02BNSZW2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del sensore - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072520680

Codice prodotto

SIK1040880

Cod. produttore

1040880

Produttore

SIK

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

8 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

52 mm

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Frequenza di commutazione:

4000 Hz

IME08-02BNSZW2S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M8. Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 2 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 1,62 mm. Montaggio in metallo Alivello. Frequenza di commutazione 4.000 Hz. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN Funzione di uscita N/O. Lunghezza 52 mm. Lunghezza utile della filettatura 34 mm. Massima coppia di serraggio ≤ 5 Nm