SICK - SIK1040742 IME12-02BNSZW2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 63 mm
Diametro del sensore - 12 mm
Distanza di commutazione - 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione - Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione - NPN
Confezione
1 PZ
EAN
7449071731957
Codice prodotto
SIK1040742
Cod. produttore
1040742
Produttore
SIK
Lunghezza del sensore:
63 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Distanza di commutazione:
2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione:
Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione dell'uscita di commutazione:
NPN
Tensione di alimentazione:
10...10 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Frequenza di commutazione:
2000 Hz
Materiale del corpo:
Metallo


