SICK - SIK1040722 WT24-2X400


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 40 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione - NAMUR
Confezione
1 PZ
EAN
7449077545978
Codice prodotto
SIK1040722
Cod. produttore
1040722
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
40 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di uscita di commutazione:
NAMUR
Larghezza del sensore:
27 mm
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 2
Materiale (del corpo):
Metallo
Frequenza di commutazione:
50 Hz
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
65 mm
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Tempo di reazione:
10 ms
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Altezza del sensore:
87.5 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza di luce
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Temperatura ambiente:
-20...-20 °C
Area del punto luminoso:
50 mm²