SICK - SIK1040620 PM3S96-00230060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 985 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077343857
Codice prodotto
SIK1040620
Cod. produttore
1040620
Produttore
SIK
Altezza:
985 mm
PM3S96-00230060. COLONNE SPECCHI E DISPOSITIVI. Versione Colonne specchi con fino a 4 singoli specchi regolabili. Idoneo per Barriere di sicurezza multiraggio. Idoneo per numero di raggi 2. Idoneo per separazione dei raggi 600 mm. Tipo di deviazione Orizzontale. Numero di specchi 2. Lunghezza specchio 90 mm. Larghezza specchio 100 mm. Altezza della colonna 985 mm Altezza del primo raggio sul livello del suolo 400 mm. Disegno quotato, L1 300 mm, L2 600 mm, L5 985 mm. Peso 6.300 g


