pagina iniziale

SICK - SIK1040405 DT20-P224B

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040405 DT20-P224B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore assiale

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Classe di protezione componenti - Classe di protezione 2

  • Tensione di alimentazione - 10...10 V

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074138166

Codice prodotto

SIK1040405

Cod. produttore

1040405

Produttore

SIK

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore assiale

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 2

Tensione di alimentazione:

10...10 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Tipo di tensione:

DC

Temperatura ambiente:

-20...-20 °C

Materiale (del corpo):

Zinco

DT20-P224B. SENSORI DI MISURA DIPLACEMENT. Campo di misura 100 mm ... 1.000 mm. Risoluzione 1.000 μm. Riproducibilità 10 mm / 5 mm / 2,5 mm. Linearità ± 6 mm. Tempo di risposta 2,5 ms / 10 ms / 40 ms. Frequenza di misurazione 400 Hz. Sorgente luminosa Laser rosso. Classe laser 2 (EN 60825-1). Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 6 mm x 12 mm (1000 mm).