pagina iniziale

SICK - SIK1040072 MM18-70APS-ZCK

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040072 MM18-70APS-ZCK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Versione speciale

  • Distanza di commutazione - 0 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076990892

Codice prodotto

SIK1040072

Cod. produttore

1040072

Produttore

SIK

Tipo di custodia:

Versione speciale

Distanza di commutazione:

0 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Materiale (del corpo):

Ottone

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro del sensore:

18 mm

MM18-70APS-ZCK. SENSORI DI PROSSIMITÀ MAGNETICI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M18 Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 0 mm ... 70 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 56,7 mm. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione PNP. Materiale della custodia Metallo, Ottone, nichelato. Lunghezza 50 mm. Lunghezza utile della filettatura 32 mm. Massima coppia di serraggio 40 Nm. Dotazione di fornituraDado di fissaggio (2 x). Versioni speciali Soluzione costruttiva corta