pagina iniziale

SICK - SIK1040027 MM08-60APS-ZUK

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040027 MM08-60APS-ZUK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Versione speciale

  • Distanza di commutazione - 0 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079225229

Codice prodotto

SIK1040027

Cod. produttore

1040027

Produttore

SIK

Tipo di custodia:

Versione speciale

Distanza di commutazione:

0 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Materiale (del corpo):

Ottone

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro del sensore:

8 mm

MM08-60APS-ZUK. SENSORI DI PROSSIMITÀ MAGNETICI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M8 Diametro Ø 8 mm. Distanza di commutazione Sn 0 mm ... 60 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 48,6mm. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione PNP. Materiale della custodia Metallo, Ottone, nichelato. Lunghezza 48 mm. Lunghezza utile della filettatura 29,5 mm. Massima coppia di serraggio 6 Nm. Dotazione di fornitura Dado di fissaggio (2 x). Versioni speciali Soluzione costruttiva corta