pagina iniziale

SICK - SIK1040026 MM12-60ANS-ZUK

SICK
copiacopia
SICK - SIK1040026 MM12-60ANS-ZUK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Versione speciale

  • Distanza di commutazione - 0 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Materiale (del corpo) - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071950594

Codice prodotto

SIK1040026

Cod. produttore

1040026

Produttore

SIK

Tipo di custodia:

Versione speciale

Distanza di commutazione:

0 mm

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Materiale (del corpo):

Ottone

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro del sensore:

12 mm

MM12-60ANS-ZUK. SENSORI DI PROSSIMITÀ MAGNETICI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Soluzione costruttiva corta Dimensioni della filettatura M12. Diametro Ø 12 mm. Distanza di commutazione Sn 0 mm ... 60 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 48,6 mm. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Uscita di commutazione NPN. Materiale della custodia Metallo, Ottone, nichelato. Lunghezza 48 mm. Lunghezza utile della filettatura 28 mm. Massima coppia di serraggio 15 Nm. Dotazione di fornitura Dado di fissaggio (2 x). Versioni speciali Soluzione costruttiva corta