SICK - SIK1038826 A3M60B-S4PB013X13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Programmabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072988633
Codice prodotto
SIK1038826
Cod. produttore
1038826
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
A3M60B-S4PB013X13. Numero max. di impulsi per giro 8.192, programmabile. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa Diametro dell'albero 10 mm x 19 mm. Lunghezza albero 19 mm. Peso 0,28 kg