SICK - SIK1038825 A3M60B-BEPB013X13


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Diametro dell'albero - 12...12 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Programmabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078890572
Codice prodotto
SIK1038825
Cod. produttore
1038825
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Diametro dell'albero:
12...12 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
A3M60B-BEPB013X13. Modello meccanico Albero cavo cieco. Diametro dell'albero 12 mm. Peso 0,28 kg. Malbero Acciaio inox