SICK - SIK1038824 A3M60B-BDPB013X13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Diametro dell'albero - 10...10 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Programmabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074828173
Codice prodotto
SIK1038824
Cod. produttore
1038824
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
A3M60B-BDPB013X13. Interfaccia elettrica PROFIBUS DP. Protocollo dati PROFIBUS DP V0, PROFIBUS DP V1 + V2. 3 x M12, 5 poli, assiale. Modello meccanico Albero cavo cieco. Diametro dell'albero 10 mm. Peso 0,28 kg