pagina iniziale

SICK - SIK1038301 DFS60B-BGEC02000

SICK
copiacopia
SICK - SIK1038301 DFS60B-BGEC02000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 2000

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 14...14 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079697941

Codice prodotto

SIK1038301

Cod. produttore

1038301

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

2000

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

14...14 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

2000...2000

Materiale (del corpo):

Alluminio