SICK - SIK1038294 DFS60B-BHCA08192
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo
Max. numero di impulsi - 8192
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 15...15 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
7449076795701
Codice prodotto
SIK1038294
Cod. produttore
1038294
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero cavo
Max. numero di impulsi:
8192
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
15...15 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
8192...8192
Materiale (del corpo):
Alluminio


