SICK - SIK1038176 DFS60E-S4EA00500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno 
- Max. numero di impulsi - 500 
- Tipo di collegamento elettrico - Connettore 
- Diametro dell'albero - 10...10 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449075679057
Codice prodotto
SIK1038176
Cod. produttore
1038176
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Max. numero di impulsi:
500
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
10...10 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Programmabile:
no
Numero di impulsi per giro:
500...500
Materiale (del corpo):
Alluminio


