pagina iniziale

SICK - SIK1037993 DFS60E-BEEC00200

SICK
copiacopia
SICK - SIK1037993 DFS60E-BEEC00200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di albero dell'encoder - Albero cavo

  • Max. numero di impulsi - 200

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Diametro dell'albero - 12...12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075906023

Codice prodotto

SIK1037993

Cod. produttore

1037993

Produttore

SIK

Tipo di albero dell'encoder:

Albero cavo

Max. numero di impulsi:

200

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro dell'albero:

12...12 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Programmabile:

no

Numero di impulsi per giro:

200...200

Materiale (del corpo):

Alluminio