SICK - SIK1037868 AFM60B-S1AA004096


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di albero dell'encoder - Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Diametro dell'albero - 6...6 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Programmabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449075974756
Codice prodotto
SIK1037868
Cod. produttore
1037868
Produttore
SIK
Tipo di albero dell'encoder:
Albero pieno
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Diametro dell'albero:
6...6 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Programmabile:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di connessione Connettore maschio M23, 12 poli, radiale. Numero max. di impulsi per giro 4.096. Numero max. di giri 4.096